| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262A-48756839 Herst.-Nr.: 7008128 EAN/GTIN: 4019305332804 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Serie 5000 ist ein idealer Pop-up-Rotor für große Gärten und professionelle Anwendungen, wo hohe Vielseitigkeit und Haltbarkeit verlangt werden. Die Serie 5000 ist kompatibel mit den Regenvorhang-Düsen 5000 und MPR-Düsen 5000. Die Serie 5000 ist mit vielen optionalen Funktionen versehen, darunter die Plus (PL) Fluss-Abschaltung, die Ausfallzeiten reduziert, weil Rotoren auf der Stelle ausgespült werden können, PRS (R) 3.1bar Druckregler zur Einsparung von Wasser, das automatische Rückschlagventil SAM (Seal-a-Matic), Steigrohre aus Edelstahl (ES), um Vandalismus in öffentlichen Bereichen zu verhindern sowie eine lila Abdeckung für Nicht-Trinkwasser-Systeme. Darüber hinaus sind viele Modelle in verschiedenen Größen erhältlich, mit Steigleitungs-Höhen von 10cm (5004), 15cm (5006) oder 30cm (5012) sowie vorinstallierten 3.0-Düsen, Teilkreis-Einheiten (PC), die von 40° - 360° einstellbar sind und Vollkreis-Rotoren (FC). Der Druck reicht von 1,7 bis 4,5 bar, Abstände von 7,6 m bis 15,2 m und die Flussraten liegen zwischen 0,17 bis 2,19 m3/h. Bewässerungsanlagen von Rain Bird stellen sicher, dass Sie die Effektivität Ihrer Wasserversorgung maximieren. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |