Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Tropfbewässerung
>
Tropfschlauch
>
Artikel
RainBird Tropfschlauch PE 16mm x 1,2mm Braun 100m Typ PC inline XFS sub surface 7022018
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262A-48771894
Hersteller:
Bevo
Herst.-Nr.:
7022018
EAN/GTIN:
4019305663625
Suchbegriffe:
Tropfschlauch
tropfschlauch 100m
tropfschlauch
tropfschlauch 16mm
Der Rain Bird Tropfschlauch, Typ PC XFS mit integriertem Tropfer für unter der Oberfläche, eignet sich hervorragend für wartungsarme Systeme zur Verwendung auf Gras, Sträuchern oder Bodendeckern. Der XFS-Tropfschlauch für unter der Oberfläche ist mit integriertem Tropfer und Kupfer-Abschirmung ausgestattet, um zu verhindern, dass Wurzeln in das Labyrinth hineinwachsen. Der XFS-Tropfschlauch gleicht Druck von 1,0 bis 3,8 bar aus. Das spezielle Material des XFS bietet erhöhte Flexibilität, um Knicke beim Abwickeln und während der Installation zu vermeiden. Der Vorteil besteht in der Einsparung von Zeit und Material, weil engere Kurven mit weniger Anschlüssen und Pfosten möglich sind.
... >
Sanitaer/Heizung
>
STAPELARMATUREN Diverse
>
RainBird Produkte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,40*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,44*
€ 218,2936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,04*
€ 215,4376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,47*
€ 208,8093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,70*
€ 205,513
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,40*
€ 176,596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen