Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Dichtring Mapress d= 88,9mm, LABS-frei, FKM, weiß 91160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     262A-53765987
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     91160
EAN/GTIN:
     4025410692764
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Geberit Dichtring Mapress d= 88,9mm, LABS-frei, FKM, weiß 91160
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 26,56*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,37*
€ 27,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 28,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.