Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop Domschacht für Mini-Erdspeicher / Flachtank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop Domschacht
Teleskop Domschacht
Artikel-Nr.:
     265-08095
Hersteller:
     Speidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010242080957
Suchbegriffe:
Domschacht
Erdtankdom
Schiebedom

für Mini-Erdspeicher / Flachtank
zum Aufsetzen auf Mannloch
höhenverstellbar
Außen-Ø: 550 mm
Öffnungs-Ø: 480 mm
Material: PE, schwarz

Technische Daten
Außen-Ø: 550 mm
Öffnungs-Ø: 480 mm
Material: PE, schwarz

Eigenschaften

für Mini-Erdspeicher / Flachtank
zum Aufsetzen auf Mannloch
stufenlos höhenverstellbar mit umlaufender Trittstufe
für frostsichere Erdüberdeckung (75 - 100 cm)

Weitere Suchbegriffe: Teleskop Domschacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,5752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,8616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,29*
€ 219,3051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,3793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,76*
€ 182,9744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.