Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück 90° PP Klemmfitting 25 x ½" IG x 25, PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück 90° PP Klemmfitting
T-Stück 90° PP Klemmfitting
Artikel-Nr.:
     265-10-37-25-50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- Betriebsdruck max. 16 bar
- Geprüft nach DVGW, KIWA

T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf

Technische Daten
Größe: 25 x ½" IG x 25 mm
Winkel: 90°
Betriebsdruck: 16 bar
Material: PP

Weitere Suchbegriffe: Klemm Winkelstück, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, T-Stück, klemm fitting, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,87*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.