Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20 20 mm x ¾" AG x 20 mm, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20
Unidelta-T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 20 x ¾" Außengewinde x 20
Artikel-Nr.:
     265-102-20-75
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884001994
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Klemm T-Stück

- 20 mm x ¾" AG x 20 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- DGVW- und KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Klemmfittings mit 90° T-Stück sind ideal zur einfachen Verbindung von PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von 20 bis 110 mm und ½" bis 4" Außengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband und Hakenschlüssel empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgrößen:
20 mm
¾" (DN20) 26,9 mm
- Nennweite: DN 20
- Nennmaße: 21,3 mm
- O-Ring-Dichtung
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- hohe Winkelgenauigkeit
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück pp, gewinde t-stück, PP-Klemmfitting-T-Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 53,84*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,35*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,99*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,98*
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,99*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,70*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,70*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,70*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,73*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,67*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,56*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,66*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,33*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,31*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.