Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück, Temperguss verzinkt, 1¼" Außengewinde x 1" Innengewinde 1¼" AG x 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück, Temperguss verzinkt, 1¼" Außengewinde x 1" Innengewinde
Reduzierstück, Temperguss verzinkt, 1¼" Außengewinde x 1" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-11-03-12510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934903106
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück

- 1¼" Außengewinde x 1" Innengewinde
- Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur)
- ohne DVGW/KTW-Zulassung
- O-Ring-Dichtung

Die soliden PP-Reduzierstücke ideal zur einfachen Verbindung von verschieden großen PE-Rohren oder von PE-Rohren mit Metallgewinden geeignet. Wählen Sie aus den Größen von ½" bis 2 ½" Außengewinde x ¼" - 1 ½" Innengewinde bei einem Betriebsdruck von bis zu 25 bar. Zuverlässig dichtendes System mit O-Ring-Dichtung, Klemm- und Druckring, das schnell montiert und demontiert werden kann. Durch hervorragende Stabilität und DVGW/KTW- Zulassung besonders für Industrie und Gewerbe zu verwenden.
Empfehlung: Kein Metallgewinde in Kunststoffgewinde schrauben (Kunststoffnippel mit Metallmuffe); Montage mit Teflonband (Art.Nr. 7001) und Hakenschlüssel (Art.Nr. 24088U) empfohlen.

Technische Daten
Anschlussgröße:
1" (DN25) 33,7 mm
1¼" (DN32) 42,4 mm
- Nennweite: DN25 / 32
- Nennmaße: 33,7 / 42,4 mm
- Betriebsdruck 25 bar (-20 - 120°C Betriebstemperatur)
- Rechtsgewinde
- Feuerverzinkung
- DGVW-Zulassung und KTW-Eignung
- Prüfung MPA Darmstadt Nr. K 92347 u K 92347.2 nach Arbeitsblatt W900 (DVGW); DIN 8076 Teil 3 (E); ISO 9000 Nr 127 / UNI-EN 29002 SQP; Hygiene-Institut Gelsenkirchen KTW-Eignungsprüfung Nr. C29/94

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Überwurfmutter: hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie und Gewerbe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 6,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,94*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,57*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,70*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,73*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,98*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,34*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.