Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle
>
Artikel
Schlauchtülle, 38 mm (1½") 32 mm (1½")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
265-12-24-15
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250934912290
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Schlauchtülle, 32 mm (1½")
Technische Daten
5,5x7,3 (LxB)
... >
Lager 265
>
Armaturen und Schläuche
>
Schlauchschnellkupplungen
Weitere Suchbegriffe:
gewindetülle 1 1/2"
,
gewindetülle
,
Typ-GEKA-Schlauchtülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,30*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlauchtülle, 19 mm (¾") 19 mm (¾")
k.A.
ab € 2,19*
Ähnlich
Schlauchtülle, Typ Geka 16 mm (5/8") 16 mm (5/8")
k.A.
ab € 2,29*
Ähnlich
Schlauchtülle, Typ GEKA, 15 mm (½") 15 mm (½")
k.A.
ab € 2,05*
Ähnlich
Schlauchtülle, Typ GEKA, 25 mm (1") 25 mm (1")
k.A.
ab € 2,89*
Ähnlich
Schlauchtülle, Typ GEKA, 32 mm (5/4") 32 mm (5/4")
k.A.
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen