Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufventil, Größe: 3/4" ¾", glänzend verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslaufventil, Größe: 3/4"
Auslaufventil, Größe: 3/4"
Artikel-Nr.:
     265-13-12-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934913068
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn


Größe: 3/4"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, glänzend verchromt

Technische Daten
Größe: 3/4"
Nenndruck: 8 bar
Material: Messing, glänzend verchromt
Abmessungen (H x L): 14 x 12 cm

Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablasshahn messing 3/4", ablassventil messing, ablassventil, Messing-Auslaufventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,1875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 11,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.