Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS-Schraubflansch incl. Schrauben 75 mm 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS-Schraubflansch incl. Schrauben 75 mm
ABS-Schraubflansch incl. Schrauben 75 mm
Artikel-Nr.:
     265-13-49-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996207402
Suchbegriffe:
Schraubflansch

für Folien- und GFK-Teiche

Die Klebemuffen sind speziell für Verbindungen von PVC-Rohren zwischen Filter und Teich oder zwei Filterkammern entwickelt worden.

Diese Klebemuffen lassen sich sehr schnell und einfach verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Technische Daten
Arbeitsdruck: 10 bar
Anschluss: Klebemuffe
Werstoff: PVC-U
Farbe: Grau
Durchmesser: 40, 50, 63, 75, 110mm

Eigenschaften
UV-Beständig
hohe Abriebfestigkeit
flexibel Einsetzbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,0435
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,9856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.