Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr Uniram 16010 CNL, Netafim 500m, Ø16mm, 1,6 l/h, TA 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr Uniram 16010 CNL, Netafim
Tropfrohr Uniram 16010 CNL, Netafim
Artikel-Nr.:
     265-13900-004600
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934915246
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- öffnet bei 1 bar und schließt bei 0,14 bar
- Arbeitsdruck 1-4 bar
- max. Verlegelänge bei 30er Abstand und max 3,5 bar: 109m

Das Tropfrohr Typ NETAFIM UNIRAM 16010 CNL ist druckkompensiert bei einem Druck zwischen 1.0 bis 4.0 bar. Der Tropferabstand beträgt 0.3m, der Durchmesser 16 mm. Die Durchflussrate pro Tropfer beträgt 1.6 l/h, die Wandstärke 1.00 mm.
Das Premiumrohr (dickwandig) kann unter- und oberirdisch verlegt und sowohl mit AS (AntiSiphon Mechanismus) als auch CNL (Auslaufsperre) geliefert werden. AS-Version: Nach Bewässerungsende schließt sich der Tropfer, sodass keine Erdpartikel eindringen können. CNL-Version: Bei Druckabfall schließt sich der Tropfer direkt, wodurch er besonders für Impulsbewässerung geeignet ist. Die Tropfrohre sind für die verschiedensten, langjährigen Kulturen geeignet (Hopfen, Heidelbeeren, Kartoffeln, Wein, Obst, etc.). Dank der Druckkompensation sind hohe Reihenlängen möglich.

Technische Daten
- Tropferabstand 0.3m
- Durchflussrate pro Tropfer: 1.6 l/h

Eigenschaften
- druckkompensiert
- Rolle a 500 m
der CNL Tropfer beim Uniram öffnet bei 1 bar und schließt bei 0,14 bar.
Arbeitsdruck 1-4 bar
Max. Verlegelänge bei 30er Abstand und Max 3,5bar: 109m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 555,27*
€ 660,7713
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 551,92*
€ 656,7848
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 534,21*
€ 635,7099
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 511,06*
€ 608,1614
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 464,24*
€ 552,4456
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.