Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr Uniram 20012 CNL 300m, Ø20mm, 1,6 l/h, TA 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr Uniram 20012 CNL
Tropfrohr Uniram 20012 CNL
Artikel-Nr.:
     265-14540-000500
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934915383
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- öffnet bei 1 bar und schließt bei 0,14 bar
- Arbeitsdruck 1-4 bar
- max. Verlegelänge bei 30er Abstand und max 3,5 bar: 109m

Tropfrohr Typ NETAFIM UNIRAM CNL 20012, druckkompensiert, Tropferabstand 0.3m, D:20 mm , Durchflussrate pro Tropfer: 1.6 l/h, Rolle a 300 m, Wandstärke 1.20 mm
Das Premiumrohr (dickwandig) kann unter- und oberirdisch verlegt und sowohl mit AS (AntiSiphon Mechanismus) als auch CNL (Auslaufsperre) geliefert werden. AS-Version: Nach Bewässerungsende schließt sich der Tropfer, sodass keine Erdpartikel eindringen können. CNL-Version: Bei Druckabfall schließt sich der Tropfer direkt, wodurch er besonders für Impulsbewässerung geeignet ist. Die Tropfrohre sind für die verschiedensten, langjährigen Kulturen geeignet (Hopfen, Heidelbeeren, Kartoffeln, Wein, Obst, etc.). Dank der Druckkompensation sind hohe Reihenlängen möglich.

Technische Daten
- Flussrate: 1,6 l/h
- Tropfabstand: 0,30 m

Eigenschaften
- druckkompensierend von 1 bis 4 bar
- Rolle a 300 m
der CNL Tropfer beim Uniram öffnet bei 1 bar und schließt bei 0,14 bar.
Arbeitsdruck 1-4 bar
Max. Verlegelänge bei 30er Abstand und Max 3,5bar: 109m

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch netafim, tropfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 409,94*
€ 487,8286
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 404,62*
€ 481,4978
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 395,95*
€ 471,1805
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 381,42*
€ 453,8898
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 341,68*
€ 406,5992
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.