Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Anbohrschellen
>
Artikel
Unidelta-Anbohrschelle, 50 mm x ½" Innengewinde ohne Verstärkungsring für 50 mm mit ½" IG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
265-150-50-50
Hersteller:
Irritec & Siplast
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250934915703
Suchbegriffe:
Anbohrschelle Rohrleitung
Rohrleitungsanbohrschelle
Anbohrschellen
anbohrschelle d 50
Anbohrschelle, 50 mm x ½" Innengewinde ohne Verstärkungsring
... >
Lager 265
>
Rohre und Verbindungsteile
>
Anbohrschellen
Weitere Suchbegriffe:
anbohrschellen
,
Anbohrschelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anbohrschelle 25 mm x ¾" Innengewinde ohne Verstärkungsring ¾" IG für 25 mm
Irritec & Siplast
ab € 0,91*
Ähnlich
Anbohrschelle, 20 mm x ½" Innengewinde ohne Verstärkungsring für 20 mm mit ½" IG
k.A.
ab € 0,91*
Ähnlich
Anbohrschelle, 25 mm x ½" Innengewinde ohne Verstärkungsring ½" IG für 25 mm
Irritec & Siplast
ab € 0,71*
Ähnlich
Anbohrschelle, 32 mm x 1" Innengewinde, ohne Verstärkungsring für 32 mm mit 1" IG
Irritec & Siplast
ab € 0,98*
Ähnlich
Anbohrschelle, 32 mm x ¾" Innengewinde ohne Verstärkungsring -Alternative 154-32-75- für 32 mm mit ¾" IG
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Unidelta-Anbohrschelle, 32 mm x ½" Innengewinde ohne Verstärkungsring für 32 mm mit ½" IG
Irritec & Siplast
ab € 0,89*
Ähnlich
Unidelta-Anbohrschelle, 40 mm x ¾" Innengewinde ohne Verstärkungsring für 40 mm mit ¾" IG
Irritec & Siplast
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen