Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner eco-Tec2 10000 eco-Tec2 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner eco-Tec2 10000 eco-Tec2 10000
Artikel-Nr.:
     265-156-005022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008772
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

Hocheffiziente Pumpen, elektrisch regulierbar für extrem leisen Betrieb mit festem Standfuß,
Grobschmutzförderung bis max. 3 mm, für eine getauchte oder trockene Aufstellungsart, mit 10 m Anschlusskabel

für Wasserfälle, Bachläufe, Umwälzungen, Filterbetrieb, Schwimmteiche und technische Aufstellungen
Stromkabel: 10 m, getaucht und trocken aufstellbar, Lieferumfang: Pumpe inkl. Standfuß und 2x Schlauchtülle,
max. 8 mm Grobschmutzförderung, elektonisch regulierbar, Nennspannung: 230 V / 50 H

Technische Daten
- Abmessung: 245 x 145 x 192 mm
- Leistungsaufnahme: 110 W
- Leistung: 183 l/min / 11000 l/h
- Anschluss Druckseite: 1 1/2" AG
- Anschluss Saugseite: 1 1/2" AG
- Schlauchtülle: d 40/50 mm

Eigenschaften
- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,16*
€ 561,8704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,09*
€ 553,4571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,78*
€ 545,9482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,91*
€ 529,4429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,79*
€ 469,8001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.