Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eco-Tec2 16000 Leistung: 257 l/min / 15400 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eco-Tec2 16000 Leistung: 257 l/min / 15400 l/h
Artikel-Nr.:
     265-156-005024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008796
Suchbegriffe:
Pumpe

- für Wasserfälle, Bachläufe, Umwälzungen, Filterbetrieb
- max. 8 mm Grobschmutzförderung
- elektonisch regulierbar
- getaucht und trocken aufstellbar
- Leistungsaufnahme: 190 W
- Leistung: 257 l/min / 15400 l/h

Auf das Maximale reduziert: supereffiziente Einbaupumpen- Die Linie für technische Anwendung.: Messner Tec-Pumpen. Wie die Pumpen im Messner X2-Design mit sparsamen und supersparsamen Kennlinien.Statt des Ansaugkorbs ein fester Standfuß zur Installation außerhalb des Teichs. Lösung für jeden Einsatz: in seperaten Pumpkammern an Bachläufen, Wasserfällen oder Schwimmteichen, in Auffangbecken von größeren Sprudelsteinen, im Schacht eines Gravitationsfilters oder in vielen anderen technischen Anwendungen.
, Schwimmteiche und technische Aufstellungen
Stromkabel: 10 m, Lieferumfang: Pumpe inkl. Standfuß und 2x Schlauchtülle,
Nennspannung: 230 V / 50 H

Technische Daten
- Abmessung: 245 x 145 x 192 mm
- Leistungsaufnahme: 190 W
- Leistung: 257 l/min / 15400 l/h
- Anschluss Druckseite: 1 1/2" AG
- Anschluss Saugseite: 1 1/2" AG
- Schlauchtülle: d 40/50 mm

Eigenschaften
- supereffiziente Pumpe
- elektrisch regulierbar
- extrem leiser Betrieb
- mit festem Standfuß
- Grobschmutzförderung bis max 3 mm
- getauchte oder trockene Aufstellung
- 10 m Anschlusskabel

- Lieferumfang: Pumpe inkl Standfuß und 2 Schlauchtüllen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,15*
€ 791,5285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,45*
€ 788,3155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,79*
€ 757,7801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,60*
€ 725,424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,18*
€ 661,8542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.