Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparpumpe power-X2 6000 6200 l/h, 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparpumpe power-X2 6000
Energiesparpumpe power-X2 6000
Energiesparpumpe power-X2 6000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-156-005041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008857
Suchbegriffe:
Pumpen

Die Hochleistungspumpen im Messner power-x2-Design für druckstarke Klarwasseranwendung.
- Lieferumfang: Pumpe, Schlauchtülle, Reduzierung und Muffe
- Abmessungen: 360 x 270 x 180 mm
- Nennspannung: 230 V /50 Hz

Für Fontänenbetrieb und Springbrunnen.

Technische Daten
- Abmessungen: 360 x 270 x 180 mm
- Nennspannung: 230 V /50 Hz
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Leistung: 103 l/min / 6200 l/h
- Anschluss Druckseite: 1" AG
- Anschluss Saugseite: 1 1/4" AG
- Schlauchtülle: d 32/40 mm
- Lieferumfang: Pumpe, Schlauchtülle, Reduzierung und Muffe

Eigenschaften
- hochleistungsstarke Pumpe
- elektrisch regulierbar
- mit gekapselter, herausnehmbarer Edelstahllaufeinheit
- dauerfeste Keramiklegierung
- Filtergehäuse
- große Ansaugoberfläche
- bis max 3 mm Grobschmutzförderung
- für getauchte und trockene Aufstellungsart
- 10 m Anschlusskabel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,71*
€ 520,8749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,17*
€ 514,2823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,73*
€ 500,6687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,22*
€ 481,0218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,93*
€ 431,8867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.