Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparpumpe power-X2 10000 10000 l/h, 190 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparpumpe power-X2 10000
Energiesparpumpe power-X2 10000
Energiesparpumpe power-X2 10000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-156-005043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881008871
Suchbegriffe:
Pumpen

Die Hochleistungspumpen im Messner power-x2-Design für druckstarke Klarwasseranwendung.
- Lieferumfang: Pumpe, Schlauchtülle, Reduzierung und Muffe
- Abmessungen: 360 x 270 x 180 mm
- Nennspannung: 230 V /50 Hz

Für Fontänenbetrieb und Springbrunnen.

Technische Daten
- Abmessungen: 360 x 270 x 180 mm
- Nennspannung: 230 V /50 Hz
- Leistungsaufnahme: 190 W
- Leistung: 167 l/min / 10.000 l/h
- Anschluss Druckseite: 1" AG
- Anschluss Saugseite: 1 1/4" AG
- Schlauchtülle: d 32/40 mm
- Lieferumfang: Pumpe, Schlauchtülle, Reduzierung und Muffe

Eigenschaften
- hochleistungsstarke Pumpe
- elektrisch regulierbar
- mit gekapselter, herausnehmbarer Edelstahllaufeinheit
- dauerfeste Keramiklegierung
- Filtergehäuse
- große Ansaugoberfläche
- bis max 3 mm Grobschmutzförderung
- für getauchte und trockene Aufstellungsart
- 10 m Anschlusskabel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,63*
€ 662,3897
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,25*
€ 660,7475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,47*
€ 639,5893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,20*
€ 613,088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,61*
€ 556,4559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.