| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 265-165-25-75 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250996207594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschraubschelle mit 2 Überwurfverschraubungen Die Halbschalen werden einfach um das PE-Rohr gellegt, angedrückt und mit den zwei Überwürfen zusammengeschraubt. Der Oring in dem ¾" Innengewinde dichtet nach Anbohren der Leitung mit einem 10 mm Bohrer den Regneranschluss ab. Technische Daten - mit 3/4" Innengewinde - für 25 mm Rohr - Druckstufe: PN 10 bar Eigenschaften - mit 2 Überwurfverschraubungen - Material: PE - Dichtung: EPDM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |