Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr Unitechline 16012 AS, Netafim 50m, Ø16mm, 2,3 l/h, TA 30cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr Unitechline 16012 AS, Netafim
Tropfrohr Unitechline 16012 AS, Netafim
Artikel-Nr.:
     265-17103-23-050
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996207532
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- geeignet für den ober- und unterirdischen Einbau
- mit Wurzeleinwuchssperre
- druckkompensierend

UNITECHLINE ist ein dunkelbraunes Premiumroher, das zur ober- und unterirdischen Verlegung genutzt wird.
Die Druckkompensation ermöglicht eine sehr gleichförmige Bewässerung.
Zudem schließt sich der Tropfer beim Bewässerungsende dank des integrierten AntiSiphon Mechanismus, wodurch ein Eindringen von Erdpartikeln verhindert wird.

Technische Daten
- Durchmesser: 16 mm
- Tropfabstand: 0,30 m
- Wandstärke: 1,2 mm
- Druckbereich: 0,3 - 2,5 bar
- Durchfluss: 2,3 l/h pro Tropfstelle
- Rolle: 50 m

Eigenschaften
Das Unitechline-Tropfrohr von Netafim kann sowohl oberirdisch als auch unterirdisch für die Bewässerung von Hecken und Pflanzflächen eingesetzt werden. Desweiteren kann es an Hängen, in Dachgärten oder an kurvigen, engen und unförmigen Bereichen angebracht werden. Vorteile dieses Produkts sind der Anti-Absaug Mechanismus, der verhindert, dass Verunreinigungen in den Tropfer gelangen. Desweiteren besitzt das Gerät ein Druckausgleichsventil, welches präzise und gleichmäßige Wassermengen garantiert. Außerdem ist ein sogenannte Kontinuierliche Selbst-Spül Tropfer-Konstruktion verbaut, die Fremdkörper während des gesamten Betriebes heraus spülen.
Weitere Vorteile sind:
- die einzigartige Tropfer-Konstruktion mit physikalischer Wurzel-Barriere womit ein besserer Schutz gegen Wurzeleindringung ohne Chemikalien gewährleistet wird.
- Tropferposition innerhalb der Tropfrohre womit das Wasser von der Flusslinie in den Tropfer gezogen wird und somit verhindert, dass sich Ablagerungen im Filter bilden.
- Flexibles Rohr wodurch ein Anschließen an alle Pflanzenbereiche gewährleistet wird.
- UV-resistent
- Einloch-Montage des Tropfers-Austritt aus dem Schlauch (besserer Schutz gegen Wurzeleindringung und problemlose Anwendung der Anlage unter der Erde)


Eine Tropfbewässerung kann das Wasser in der Wurzelzone ausbringen und so den Aufwuchs von Beikräutern und damit auch den Pflegeaufwand deutlich verringern, außerordentliche und auch schmale Geländeformen und Steigungen können effizient bewässert werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 61,13*
€ 72,7447
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.