Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr 16150 AS 1000m, Ø16mm, 0,6 l/h, TA 40cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tropfrohr 16150 AS
Tropfrohr 16150 AS
Artikel-Nr.:
     265-17620-008000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996207693
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

Die druckkompensierenden Tropfrohre sind vor allem für den Anbau von Erdbeeren, Spargel und Kartoffeln geeignet. Die Lieferung erfolgt bei der dünnwandigen Variante auf Kunststofftrommeln, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Außerdem lassen sich die dünnwandigen Tropfrohre am Saisonende leicht (maschinell) aufwickeln. Die zweite, dickwandige Variante verfügt über den AS (AntiSiphon) Mechanismus. Diese Version ist besonders für den Obstanbau auf Flächen mit nur leichtem Gefälle geeignet.

Tropfrohr vom Typ NETAFIM DRIPNET PC 16150. Das Rohr hat einen Betriebsdruck von 0.4 bis 2.5 bar. Der Tropfabstand beträgt 0.4 m, der Durchmesser 16 mm und die Durchflussrate pro Tropfer liegt bei 0.6 l/h. Die Wandstärke liegt bei 0.38 mm.

Technische Daten
- Tropferabstand 0.4 m
- D: 16 mm
- Durchflussrate pro Tropfer: 0,6 l/h
- Wandstärke 0.38 mm

Eigenschaften
- druckkompensierendes Tropfrohr (0,4-2,5 bar)
- Rolle a 1000 m
- auf Trommel

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch 16mm, tropfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,66*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 464,99*
€ 553,3381
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 462,25*
€ 550,0775
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 451,45*
€ 537,2255
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 433,60*
€ 515,984
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 385,66*
€ 458,9354
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.