Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfrohr 16010 AS 500m, Ø16mm, 1 l/h, TA 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfrohr 16010 AS
Tropfrohr 16010 AS
Artikel-Nr.:
     265-17705-003000
Hersteller:
     Netafim
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996207709
Suchbegriffe:
Tropfbewässerung
Tropfbewässerungssystem
Tropfrohr
Tropfschlauch

- Flussrate: 1,6 l/h
- Tropfabstand: 0,50 m
- Wandstärke 1.00 mm

Die druckkompensierenden Tropfrohre sind vor allem für den Anbau von Erdbeeren, Spargel und Kartoffeln geeignet. Die Lieferung erfolgt bei der dünnwandigen Variante auf Kunststofftrommeln, die zur Wiederverwendung geeignet sind. Außerdem lassen sich die dünnwandigen Tropfrohre am Saisonende leicht (maschinell) aufwickeln. Die zweite, dickwandige Variante verfügt über den AS (AntiSiphon) Mechanismus. Diese Version ist besonders für den Obstanbau auf Flächen mit nur leichtem Gefälle geeignet. Das Tropfrohr DRIPNET PC 16010 AS hat einen Durchmesser von 16 mm. Der Tropfabstand beträgt 0,50 m und die Wandstärke 1,0 mm. Druckkompensierend ist das Rohr in einem Bereich von 0.4 bis 3.0 bar. Die Druchflussrate liegt bei 1,0 l/h. Das Tropfrohr ist sowohl für den ober- als auch für den unterirdischen Einbau geeignet. Das Tropfrohr zeichnet sich durch eine Wurzeleinwuchssperre aus.

Technische Daten
- Flussrate: 1,6 l/h
- Tropfabstand: 0,50 m
- Wandstärke 1.00 mm

Eigenschaften
- druckkompensierendes Tropfrohr
- Rolle a 500 m
- Wandstärke 1.00 mm

Weitere Suchbegriffe: tropfschlauch netafim, tropfschlauch, tropfschlauch 16mm, Subrain-Tropfrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,31*
€ 419,2489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,44*
€ 415,8336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,10*
€ 405,909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,72*
€ 392,3668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,04*
€ 342,7676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.