Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regnergehäuse 1800 mit Auslaufsperrventil, ½" Höhe 30 cm ½" IG, 30 cm Aufsteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regnergehäuse 1800 mit Auslaufsperrventil, ½" Höhe 30 cm
Regnergehäuse 1800 mit Auslaufsperrventil, ½" Höhe 30 cm
Artikel-Nr.:
     265-1800-SAM-12
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753800000298
Suchbegriffe:
Versenkregnergehäuse

Das Regnergehäuse 1800 SAM ist mit einer Aufsteigerhöhe von 30 cm ausgestattet. Der optimale Betriebsdruck liegt bei 1,0 bis 2,1 bar. Das Gehäuse besitzt ein Auslaufsperrventil, sowie einen ½" IG Regneranschluss.

Die Versenkdüsenreihe 1800 verspricht höchsten Widerstand gegen Schmutz und andere Einflüsse von außen durch die Verbindung der Abstreifdichtung mit dem Deckel. Darüber hinaus wird optimierter Flow-by, durch die multifunktionale, druckaktivierte Dichtung ermöglicht. So können mehrere 1800- Regnergehäuse pro Beregnungskreis gleichzeitig gestartet werden. Das integrierte Auslaufsperrventil verhindert Pfützenbildung bei tiefer liegenden Versenkdüsen. Die Rückholfeder ist aus Edelstahl, sodass ein sicheres Einfahren des Aufsteigers gewährleistet ist. Ein weiterer Vorteil für den Anwender ist der einfache Einstellmechanismus, der eine schnelle und unkomplizierte Einstellung der Sprührichtung ermöglicht. Zudem ist eine Einstellschraube für die einfache Regulierung der Durchflussmenge und der Wurfweite vorhanden.

Technische Daten
- Betriebsdruck: 1,0 bis 4,8 bar
- Abstand: 0,6 m bis 5,5 m
- Flow by: 0 bei 0,6 bar oder höherem Druck, sonst 0,02 m3/h

Abmessungen
- Unterer Anschluss: 1/2” (15/21) IG Sichtbarer
- Durchmesser: 5,7 cm

Höhe des Gehäuses:
- 1802: 10,0 cm
- 1803: 12,0 cm
- 1804:15,0 cm
- 1806: 24,00 cm
- 1812: 40,0 cm

Aufsteigerhöhe:
- 1802: 5,0 cm
- 1803: 7,6 cm
- 1804: 10,0 cm
- 1806: 15,0 cm
- 1812: 30,0 cm

Eigenschaften
- MPR-Düsen: die Durchflussmengen der unterschiedlichen Düsen-Sprühbilder sind aufeinander abgestimmt
- 5 Aufsteigerhöhen
- Einfache Einstellung der Sprührichtung durch Drehen des Aufsteigers
- Abstreifdichtung
- Starke Rückholfeder aus rostfreiem Stahl
- Einstellschraube zur Regulierung der Durchflussmenge und der Wurfweite
- Große Düsenauswahl (Sektor, Strahlanstieg und Wurfweite)
- Filtereinsatz direkt unter der Düse (Lieferung mit Düse)
- Seitlicher Anschluss bei Typenreihe 1806 und 1812: 1/2” (15/21) IG
- Eingebautes Auslaufsperrventil SAM bei Typenreihe 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM und 1812-SAM-PRS bleibt bei bis zu 4,2 m Höhenunterschied geschlossen
- In den Aufsteiger eingebaute Druckregulierungseinheit PRS (voreingestellt auf 2,1 bar) bei Typenreihen 1804-SAMPRS, 1806-SAM-PRS und 1812-SAM-PRS
- für kleinere Grünflächen, Blumenbeete und Sträucher.

Weitere Suchbegriffe: Regnergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hunter
ab € 1,58*
Zubehör
Hunter
ab € 1,83*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,32*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,33*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,33*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,30*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,33*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,33*
Zubehör
Rain Bird
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.