- druckkompensierend
- großer Typ
- Nippelauslass
PC-LCNL Einzeltropfer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Resistenz gegenüber Düngemitteln aus.
Sie eignen sich besonders für Impulsbewässerung aufgrund der Präzision zusammen mit der optionalen selbstschließenden Eigenschaft, dem Auslaufschutzmechanismus.
Der vorhandene kontinuierliche Selbstreinigungmechanismus beseitigt Verunreinigungen während des gesamten Betriebs, was eine ständige Reinigung des Tropfers garantieren.
Das Labyrinth TurboNet gewährleistet den Durchfluss großer Wassermengen und besitzt eine großzügige Filterfläche für eine bessere Verstopfungsresistenz.
Der große Tropfertyp eignet sich aufgrund seiner weiten Wasserpassagen hervorragend für den Einsatz bei schlechteren Wasserqualitäten.
In diesem Tropfer ist eine Spinne montiert, die es möglich macht, dass bis zu vier Tropfstellen durch einen Einzeltropfer versorgt werden können
Technische Daten
- Betriebsdruck: 0,5-4,0 bar
- Schließdruck: 0,15 bar
- Ausflussrate: 8,0 l/h
- sehr niedriger Abweichungskoeffizient (CV)
Anwendungesgebiete
- Impulsbewässerung
- Gartenbau, Gewächshäuser, Baumschulen, Obstanlagen
Eigenschaften
- druckkompensierend
- großer Typ
- Nippelauslass
- Druckkompensationsbereich: präzise und konstante Durchflussmenge auch bei Variation des Eingangsdrucks
- Auslaufschutzmechanismus
- kontinuierlicher Selbstreinigungsmeschanismus
- Hinzufügen von weiteren Tropfern möglich
- Installation eines Anschlusses mit mehreren Auslässen möglich
- resistent gegenüber Säuren und Düngemitteln
- integrierte Spinne
- Farbe: grün/braun