Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Tank Zapfvorrichtung, 55 mm Überwurf für 55 mm IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Tank Zapfvorrichtung, 55 mm Überwurf
IBC-Tank Zapfvorrichtung, 55 mm Überwurf
Artikel-Nr.:
     265-212-5560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934978760
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Mit Zapfvorrichtungen können Sie einfach und bequem Wasser aus den IBC-Regenwassertanks entnehmen. Die Zapfvorrichtung mit 1" Außengewinde wird mit einem Tankanschluss geliefert. Der Tankanschluss hat eine Überwurfmutter von 55 mm aus Aluminium.

Desweiteren ist er für bis zu 90 % aller Wassertanks passend. Das Auslaufstück der Vorrichtung ist leicht abschraubbar und zum Anschluss einer Pumpe oder eines Gartenschlauches geeignet. Die Vorrichtung ist mit einem 1 m knickfreien 1" Schlauch und einem 1" Kugelhahn ausgestattet.

Weitere Suchbegriffe: Zapfvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,8312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,3493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.