- Ideal für die Bewässerung von Pflanzen in kleinen und großen Töpfen oder größeren Flächen einschließlich Gartenbeeten
Die Drehung der Kappe Maxima ermöglicht die gleichzeitige Einstellung der Durchflussmenge und des Durchmessers des Wurfbildes.
Die Ratsche zwischen der Kappe und der Basis ermöglicht die erhöhten Wirbelmuster.
Technische Daten
Druck von 100 kPa
- Durchfluss: 0-52 lph
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-1,7 m
Druck von 150 kPa
- Durchfluss: 0-65 lph
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-2,8 m
Druck von 200 kPa
- Durchfluss: 0-74 lph
- Durchmesser des Wurfbildes: 0-3,4 m
Eigenschaften
- Drei Basis-Optionen stehen zur Verfügung: Widerhaken, Gewinde und Spike
- Finger-Tip-Cap-Steuerung für den Durchfluss und der Anpassung
- Die Vortex Technologie verteilt Wasser gleichmäßig über die zu bewässernde Fläche