Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxima-Sprühbubbler, 3/16" Steckanschl., druckkompensiert, 45 l Höhe: 20 cm, 45 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxima-Sprühbubbler, 3/16" Steckanschl., druckkompensiert, 45 l
Maxima-Sprühbubbler, 3/16" Steckanschl., druckkompensiert, 45 l
Artikel-Nr.:
     265-233D-36-45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934923104
Suchbegriffe:
Sprühbubbler

Ideal für die Bewässerung von Pflanzen in kleinen und großen Töpfen oder größeren Flächen einschließlich Gartenbeeten.

Die Drehung der Kappe Maxima ermöglicht die gleichzeitige Einstellung der Durchflussmenge und des Durchmessers des Wurfbildes.
Die Ratsche zwischen der Kappe und der Basis ermöglicht die erhöhten Wirbelmuster.

Technische Daten
Druck von 100 kPa
- Durchfluss: 0-52 lph
- Durchmesser des Wurfbildes 0-1,7 m

Druck von 150 kPa
- Durchfluss: 0-65 lph
- Durchmesser des Wurfbildes 0-2,8 m

Druck von 200 kPa
- Durchfluss: 0-74 lph
- Durchmesser des Wurfbildes 0-3,4 m

Eigenschaften
- Drei Basis-Optionen stehen zur Verfügung: Widerhaken, Gewinde und Spike
- Finger-Tip-Cap-Steuerung für den Durchfluss und der Anpassung
- Die Vortex Technologie verteilt Wasser gleichmäßig über die zu bewässernde Fläche

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.