Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft Kompressor, 6 L Kessel max. 8 bar, 230 V, 0,7 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft Kompressor, 6 L Kessel
Aircraft Kompressor, 6 L Kessel
Artikel-Nr.:
     265-299-GF-130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9004292231044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressor

- Ölfrei
- Hubvolumen: 180 l/min
- Nutzbarer Ansaugvolumenstrom (Liefermenge): 90 l/min bei 6 bar

Anlage komplett betriebsbereit mit Anschlußkabel und Stecker, Regler mit angebauter Schnellverschlusskupplung, Druckschalter für vollautomatischen Ein- und Ausschaltbetrieb, Sicherheits- und Rückschlagsventil sowie Kondensatablass, inklusive Druckbehälterbescheinigung.

Technische Daten
Nutzbarer Ansaugvolumenstrom (Liefermenge): 90 l/min bei 6 bar
Höchstüberdruck: 8 bar
E-Motor: 0,7 kW, 230 V, 50 Hz
Drehzahl: 1450 min1
Behälterinhalt: 6 Liter
Abmessungen L/B/H: 315/355/370 mm
Gewicht: 15 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,9102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,45*
€ 275,4255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,86*
€ 268,7734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,7291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.