| |
|
| Artikel-Nr.: 265-3-43-10 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8006360022432 |
| |
|
| | |
| Die Messing Bögen mit Innengewinde x Außengewinde und Kugelhahn werden bei der Rohrverarbeitung und bei der Montage von Magnetventilen benutzt. Sie sind mit der patentierten Edelstahlhalterung und der EPDM Flachdichtung ausgestattet. Die Verarbeitung wird durch die Messing-Überwurfverschraubungen deutlich genauer,schneller und sicherer. Die mitgelieferten Flachdichtungen garantieren auch ohne den Einsatz von Werkzeug eine schnelle und zuverlässige Dichtigkeit. Sie sind in 1" verfügbar. Technische Daten Länge: 11,0 cm Eigenschaften Zum Einwintern des Kugelhahns muss der Handhebel auf Mittelstellung zwischen geöffnet und geschlossen stehen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing-Fittings, Messingfittings, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing, gewinde winkel, Bogen |
| | |
| |