Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Inline-Filter, bis 50 m³ 3" AG,120 mesh, PN8 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP Inline-Filter, bis 50 m³
PP Inline-Filter, bis 50 m³
PP Inline-Filter, bis 50 m³ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-30-300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934926327
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
in line filter

Der Inline-Filter ist mit Ablassanschluss ausgerüstet und überzeugt durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten. Das Produkt wird aufgrund seines attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses von Verbrauchern im kommerziellen sowie im gewerblichen Bereich sehr geschätzt.

Technische Daten
- Standardfilterdichte: 120 mesh (0,13 mm)
- Durchfluss: max. 50 m³/h
- Betriebsdruck: bis 8 bar

Weitere Suchbegriffe: PP-Inline-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,5077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,69*
€ 129,3411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,8628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.