Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlaufdüse 2" AG, 40mm Länge 2" AG, Länge 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlaufdüse 2" AG, 40mm Länge 2" AG, Länge 40mm
Artikel-Nr.:
     265-310-1420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934926587
Suchbegriffe:
Einlaufdüse

- Beckeneinbauteil für Betonbecken mit Blende und Kugel.

Technische Daten
- Einlaufdüse: 2" AG
- Länge: 40 mm
- Kugel durchmesser 18 mm aus V4A

Eigenschaften
- rostfrei
- ganzjährig einsetztbar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,1178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,5351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,53*
€ 113,6807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.