Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InScenio FM-Master 2 Strommanagement, 1 x 220 - 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InScenio FM-Master 2
InScenio FM-Master 2
InScenio FM-Master 2 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-36310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052363103
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose

- flexibles und dekoratives Strommanagement
- Stromanschlusssystem für den kompletten Garten

Das flexible und dekorative Strommanagement bietet ein cleveres Anschlusssystem für den kompletten Garten.
Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Gesamtbelastung Leistung max.: 3600 W
- Gesamtbelastung Strom max.: 16 A
- Handsender / Funnkreichweite max.. 80 m
- Steckdosen permanent: 1 x 220 - 240 V
- Steckdose Ein / Aus max. 2000 W: 3 x 220 - 240 V
- Gewicht: 1,7 kg
- Abmessungen: 215 x 155 x 295 mm

Eigenschaften
- flexibles und dekoratives Strommanagement
- Stromanschlusssystem für den kompletten Garten
- einfache und flexible Installation ohne Erdarbeiten
- nachträgliche Erweiterung jederzeit ganz komfortable möglich
- spritzwassergeschützte und zugentlastete Steckdosen: daher ganzjähriger Einsatz möglich
- Erdspieß garantiert sichere Verankerung im Boden

Belastungsschutz:
- zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und
somit perfekt für den ganzjährigen Einsatz geeignet

Spritzwasserschutz:
- InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser

Fernbedienung:
- bis max. 80 m Reichweite bei ungestörter Funkfernübertragung

Weitere Suchbegriffe: InScenio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
4
€ 6,95*
ab € 144,63*
€ 180,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,04*
€ 353,81*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,44*
€ 214,7236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,35*
€ 211,0465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,89*
€ 206,9291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,21*
€ 202,5499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,1097
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.