Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InScenio FM-Master 3 Strommanagement, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InScenio FM-Master 3
InScenio FM-Master 3
InScenio FM-Master 3 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-36311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052363110
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose

- flexibles und dekoratives Strommanagement
- Stromanschlusssystem für den kompletten Garten

Das flexible und dekorative Strommanagement bietet ein cleveres Anschlusssystem für den kompletten Garten.
Eine Erweiterung ist jederzeit möglich.

Technische Daten
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
- Gesamtbelastung Leistung max.: 3600 W
- Gesamtbelastung Strom max.: 16 A
- Handsender / Funnkreichweite max.. 80 m
- Steckdosen permanent: 1 x 220 - 240 V
- Steckdose Ein / Aus max. 2000 W: 2 x 220 - 240 V
- Steckdosen dimmbar: 1 x max. 40 - 320 W
- Gewicht: 1,8 kg
- Abmessungen: 215 x 155 x 295 mm

Eigenschaften
- flexibles und dekoratives Strommanagement
- Stromanschlusssystem für den kompletten Garten
- einfache und flexible Installation ohne Erdarbeiten
- nachträgliche Erweiterung jederzeit ganz komfortable möglich
- spritzwassergeschützte und zugentlastete Steckdosen: daher ganzjähriger Einsatz möglich
- Erdspieß garantiert sichere Verankerung im Boden

Belastungsschutz:
- zugentlastete Steckdosen sind besonders gegen mechanische Beanspruchung geschützt und
somit perfekt für den ganzjährigen Einsatz geeignet

Spritzwasserschutz:
- InScenio Abdeckung schützt die elektronischen Teile vor Spritzwasser

Fernbedienung:
- bis max. 80 m Reichweite bei ungestörter Funkfernübertragung

Weitere Suchbegriffe: InScenio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,6541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,1428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,90*
€ 234,311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,79*
€ 228,2301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,9343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.