Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Universal Classic 1500 Brunnenpumpe mit 1500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarius Universal Classic 1500
Aquarius Universal Classic 1500
Artikel-Nr.:
     265-36951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052369518
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- geringer Platzbedarf
- für Statuen- und Dekobrunnen

Technische Daten
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 18 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: max. 25 l/min ; 1500 l/h
- Wassersäule: max. 1,8 m
- Anschluss Druckseite: 13 mm ; 1/2"
- Anschluss Saugseite: 13 mm ; 1/2"
- Anschluss für Schläuche: 13 / 19 / 25 mm ; 1/2" / 3/4" / 1"
- Filterzulauffläche: 75 cm²
- Gewicht: 1,4 kg
- Abmessungen: 125 x 80 x 75 mm (L x B x H)

Eigenschaften
- geringer Platzbedarf
- optimaler Einsatz in kleinen Quellsteinen, Statuen- und Dekobrunnen
- flach ansaugend
- besonders laufruhig
- mit Thermoschutz
- einfache Regulierung der Wassermenge
- getaucht und trocken aufstellbar
- Einsatzgebiet: innen / außen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, Schaumquell, Springbrunnenpumpe, Wasserspiele, Wasserspielpumpe, schaumquell, Aquarius Universal 1500 OASE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,6255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,1039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,2134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,7918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.