Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graf Teleskop Domschacht MINI Höhe: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graf Teleskop Domschacht MINI
Graf Teleskop Domschacht MINI
Graf Teleskop Domschacht MINI Bild2
Artikel-Nr.:
     265-371010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934979026
Suchbegriffe:
Domschacht
Erdtankdom
Schiebedom

Die robuste Abdeckung für den Erdtank Carat von Graf. Der begehbare Teleskop-Domschacht Maxi ist ideal für die Hausnutzung.

Die Stufenlos einstellbare Erdüberdeckung über den Tankrücken, die 5° neigbar ist, eignet sich ideal für den Gebrauch im Haus. Das Produkt ist mit einem PE-Deckel mit Kindersicherung ausgestattet und stellen somit die Passende Abdeckung für die Erdtanks Platin und Carat dar.

Technische Daten
- Höhe: 360 mm

- Gewicht: 9 kg- Ø Innen: 600 mm

- Ø Außen: 780 mm- Erdüberdeckung Platin: 455-655 mm

- Erdüberdeckung Carat: 750-950 mm

Eigenschaften
- PE-Deckel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,44*
€ 300,4036
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,51*
€ 299,2969
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,79*
€ 288,9201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,29*
€ 281,1851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,50*
€ 243,355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.