Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Domschacht LKW Höhe: 460 mm, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Domschacht LKW
Teleskop-Domschacht LKW
Teleskop-Domschacht LKW Bild2
Artikel-Nr.:
     265-371021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996208805
Suchbegriffe:
Domschacht
Erdtankdom
Schiebedom

Der robuste Domschacht für den Erdtank Carat und Platin von Graf. Ideal für asphaltierte Flächen

Technische Daten
- Höhe: 460 mm

- Gewicht: 11 kg- Ø Innen: 600 mm

- Ø Außen: 855 mm- Erdüberdeckung Platin: 455-755 mm

- Erdüberdeckung Carat: 750-1050 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,4975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,88*
€ 444,9172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,43*
€ 432,4817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,81*
€ 419,8439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,82*
€ 371,0658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.