Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserverteiler Multi 1" Zweifachverteilerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserverteiler Multi 1"
Wasserverteiler Multi 1"
Wasserverteiler Multi 1" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-37159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052371597
Suchbegriffe:
Wasserverteiler

- gewährleistet optimales Zusammenspiel zwischen Pumpe, Schläuchen und Wasseraustritt

Technische Daten
- Anzahl Eingänge: 1; jeweils 1" AG, 1/2" IG
- Anschlüsse Eingang: 19 / 25 / 32 / 38 mm ; Stufenschlauchtülle 3/4" - 1 1/2"
- Anzahl Ausgänge: 3
- Anschlüsse Ausgang: 25 mm ; 1"

Eigenschaften
- gewährleistet optimales Zusammenspiel zwischen Pumpe, Schläuchen und Wasseraustritt
- Zweifachverteilerfunktion: mit einer im Lieferumfang enthaltene Verschlusskappe wird
bei Bedarf eine der drei Verteileröffnungen dicht verschlossen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.