mit montiertem 3x5 mm PE Microschlauch geeignet für große und mittelgroße Tropfpflanzen, Gewächshausblumen und BaumschulenArbeitsdruck beträgt von 0,5 bis zu 4,5 barmit Microschlauchhalterstecker 45°
Vormontierter Einzeltropfer NETAFIM Junior vom Typ PCJ-CNL-4. Die Ausflussrate beträgt 4l/h. Der Einzeltropfer ist druckkompensierend bei einem Druck von 0.5-4.5 bar sowie selbstschließend bei 0.12 bar. Der Microschlauch und Microschlauchhalter hat eine Länge von 80 cm. Die Farbe ist weiß. PCJ Tropfer mit montiertem 3x5 mm PE Microschlauch und Sprühstange für Wurfweiten von ca. 30 cm. Geeignet für große und mittelgroße Tropfpflanzen, Gewächshausblumen und Baumschulen.
Eigenschaftenmontiertes Chamäleon3/5 mm PE Microschlauch4.0 l/h80 cm Microschlauch und MicroschlauchhalterFarbe Tropfer: grauFarbe Microschlauch: weiß