Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungen, PP-Klemmfittings SP, 32 mm 32 x 32, PN 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungen, PP-Klemmfittings SP, 32 mm
Kupplungen, PP-Klemmfittings SP, 32 mm
Kupplungen, PP-Klemmfittings SP, 32 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-443-32
Hersteller:
     Supreme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934980343
Suchbegriffe:
Klemm Kupplung

Die Kupplungen in den Größen von 16 bis 63 mm haben eine spezielle Lippendichtung, die gegenüber der gewöhnlichen Oring-Dichtung eine zuverlässigere Abdichtung am PE-Rohr garantiert.

Zur Auswahl stehen die Größen von 16 bis 63 mm. Die Klemmfittings werden im Garten wie auch im Erwerbsgartenbau eingesetzt. Aufgrund der leichten Handhabung sind Sie sehr beliebt und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten
Betriebsdruck: 16 bar bei 20°C

Eigenschaften
Die Supreme Klemmfittings sind aus Polypropylen und dienen der Verbindung von PE-Leitungen aller Art. Der zugelassen Betriebsdruck für Wasser bei 16°C liegt für die Größe von 16 bis 63 mm bei 16 bar und bei 75 bis 110 mm bei 10 bar. Die Klemmfittings verfügen über eine DVGW-Zulassung (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.). Das Hygiene-Institut Gelsenkirchen hat gem. KTW-Empfehlung 1.3.3 eine Eignung für Trinkwasser bestätigt.
Die Supreme-Klemmfittingse lassen sich schnell und bequem montieren. Der Einsatz der Klemmfittinge erfolgt zum Beispiel in der Sportplatzbewässerung, zur Golfplatzberegnung, im Reitsport, für sämtliche Grünanlagen oder in der Landwirtschaft.

Weitere Suchbegriffe: PP-Klemmfitting-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Supreme
ab € 1,29*
Ähnlich
Supreme
ab € 1,79*
Ähnlich
Supreme
ab € 2,18*
Ähnlich
Supreme
ab € 4,40*
Ähnlich
Supreme
ab € 6,02*
Ähnlich
Supreme
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.