Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasserpumpenset 4WN 3-8 230 V, 0,55 kW, 1 1/4 "IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterwasserpumpenset 4WN 3-8
Unterwasserpumpenset 4WN 3-8
Unterwasserpumpenset 4WN 3-8 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-4WN-SET-3-8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996209369
Suchbegriffe:
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
tiefbrunnenpumpen

- einsetzbar für Brunnen, Druckerhöhungsanlagen, Wasserversorgung für Haushalt und Industrie, Bewässerungsanlagen und Wasserhaltung
- Außen- und Druckgehäuse, Motoraufnahme, Welle und Einlaufsieb aus Edelstahl
- mit integriertem Rückschlagventil aus Edelstahl
- Pumpenhydrauliken und Motoren nach NEMA-Standard

Pumpe, Motor, Kabel und Stecker sind einsatzbereit montiert.

Technische Daten
- Leistung: 0,55 kW
- Stufen: 8
- Spannung: 1-230 V
- Motorstrom: 4,5 A
- Förderhöhe: 19 - 54 m
- Anschluss: 1 1/4" IG
- Durchmesser: 98 mm
- Länge: 614 mm
- Gewicht: 10,5 kg (Pumpe und Motor)
- Kabel: 20 m
- Temperatur Medium: max 35°C
- Eintauchtiefe: max 150 m
- Feststoffanteil: max. 50 g/m³
- Wechselstrom: 1-230 V +-10%, 50 Hz
- Isolationsklasse: F
- Schutzart: IP 68
- Schalthäufigkeit: max. 30 Starts / Stunde
- Kabelverschraubung: druckdicht, lösbar
- Fördermedium: klare Flüssigkeiten, welche die Werkstoffe chemisch/mechanisch nicht angreifen

Eigenschaften
- Außengehäuse aus poliertem, 1,5 mm starkem Edelstahl für längste Haltbarkeit
- Kopfstück und Motoraufnahme aus Edelstahl für höchste Stabilität
- Rückschlagventil aus Edelstahl verhindert den Rückfluss des Wassers und reduziert Druckschläge
- Stufengehäuse, Welle, Motorkupplung und Einlaufsieb aus Edelstahl garantieren einen problemfreien Langzeitbetrieb und eine hohe Betriebssicherheit
- schwimmend gelagerte Laufräder aus Noryl und Doffusoren aus Polycarbonat (GFK) garantieren höchste Verschleißfestigkeit und gleichbleibend hohe Wirkungsgrade (FDA geprüft)
- Motorflansch nach NEMA Standard
- 2-wire Motor mit integriertem Konsensator erfordert keinen zusätzlichen Schaltkasten
- Motor im vollständigen Edelstahldesign für maximale Korrosionsbeständigkeit
- lebensmittelechtes, umweltneutrales Motor-Kühlfluid (FDA/NSF geprüft) garantiert längste Haltbarkeit auch bei schwierigen Betriebsbedingungen
- Sandschutz und überdimensionierte Gleitringdichtung sorgen für Verschleißfestigkeit des Motors
- integrierter Thermoschutz schützt den Motor vor Überlastung
- lebensmittelechtes, blaues Flachkabel in der Dimension 3 x 1,5 mm² (KTW geprüft)
- Kabelsatz in einem Stück ohne Verbinder als potentielle Schwachstelle
- Kabellänge je nach Baugröße 20 - 40 m
- Schuko-Stecker mit spezieller Kabeleinführung für Flachkabel

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Unterwasserpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,59*
€ 605,2221
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,07*
€ 596,2733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,96*
€ 558,0624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,22*
€ 542,9018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,13*
€ 507,0947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 468,01*
Ähnlich
k.A.
ab € 588,18*
Ähnlich
k.A.
ab € 404,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 495,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 643,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 620,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 406,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 468,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.