Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbird 5004PLUS FC Vollkreis (10cm) ¾" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainbird 5004PLUS FC Vollkreis (10cm)
Rainbird 5004PLUS FC Vollkreis (10cm)
Rainbird 5004PLUS FC Vollkreis (10cm) Bild2
Artikel-Nr.:
     265-5004PL-FC
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753810011970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollkreismodell

`- mit 10,2 cm Kunststoffaufsteiger
- Vollkreismodell 360°,
- 7,6 bis 15,2 m Wurfweite
- mit Strahlstörschraube 5,7 m
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
- mit Durchflussabschaltung
- mit grünem Gummideckel

Die Versenkregner der Typenreihe 5000 / 5000 Plus ist die neueste Entwicklung in der modernen Regnertechnologie und setzt neue Maßstäbe in punkto Qualität. Mit wenig Wasserverbrauch bieten die Rain Curtain Düsen eine hohe gleichmäßige Bewässerung. Die produzierten Wassertropfen sind aufgrund Ihrer Größe extrem windresistent. Mit dem modernen "Flow Shut-Off" System lässt sich ein einzelner Regner abstellen, während das gesamte Betriebssystem in Betrieb ist. Die verbauten O-Ringe und Dichtungen sorgen für Extraschutz bei sandigem Wasser. Darüber hinaus erhält der Kunde bis zu 5 Jahre Garantie.
Zur Auswahl stehen die Aufsteigerhöhen von 10, 15 und 30 cm.

Technische Daten
Getrieberegner:
- Überdememsionierte Abstreifdichtung schütz vor Verschmutzung & verhindert Wasseraustritt
- selbstspülender Sektoreinstellungs-Anschluss beugt Schmutzansammlungen vor
Wurfradius:
- Vollkreis 360°
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
Düsen:
- 8 verfügbare Düsen
- Werksseitig montierte Düsennummer 3,0 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel ca. 25° wahlweise 10°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
-ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffregner und -gehäuse
Abmessungen:
- Gesamthöhe: 28,7 cm
- Aufsteigerhöhe: 10,2 cm
- Modell: 18,5 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,1 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 7,6 bis 15,2 m
- Durchfluss 3,0 bis 36,6 l/min
- Wasserbedarf 0,17 bis 2,19 m³/Std- Niederschlagsraten i.M. 5 - 26 mm/Std
- empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
Zubehör (seperat bestellen):
- Ersatzdüsensatz (3504TREE)
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Einstellschlüssel zur Sektoreinstellung und Düsenwechsel (ROTORTOOL)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,1348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.