Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rainbird 5004 PLUS PC SAM PRS SS (10cm Edelstahl) ¾" IG, Druckregulierung/Auslaufstop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainbird 5004 PLUS PC SAM PRS SS (10cm Edelstahl)
Rainbird 5004 PLUS PC SAM PRS SS (10cm Edelstahl)
Rainbird 5004 PLUS PC SAM PRS SS (10cm Edelstahl) Bild2
Artikel-Nr.:
     265-5004PL-PC-SAM-PRS-SS
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0753810021870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getrieberegner
Versenkregner
rainbird getrieberegner
versenkregner

- mit 10,2 cm Edelstahlaufsteiger
- Voll - und Teilkreismodell 40 - 360°,
- 7,6 bis 15,2 m Wurfweite
- mit Strahlstörschraube 5,7 m
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
- mit Auslaufsperrventil
- mit Druckregulierungssystetm
- mit vormontierter Düse Nr. 3,0

Die Versenkregner der Typenreihe 5000 / 5000 Plus ist die neueste Entwicklung in der modernen Regnertechnologie und setzt neue Maßstäbe in punkto Qualität. Mit wenig Wasserverbrauch bieten die Rain Curtain Düsen eine hohe gleichmäßige Bewässerung. Die produzierten Wassertropfen sind aufgrund Ihrer Größe extrem windresistent. Mit dem modernen "Flow Shut-Off" System lässt sich ein einzelner Regner abstellen, während das gesamte Betriebssystem in Betrieb ist. Die verbauten O-Ringe und Dichtungen sorgen für Extraschutz bei sandigem Wasser. Darüber hinaus erhält der Kunde bis zu 5 Jahre Garantie.

Technische Daten
Getrieberegner:
- Überdememsionierte Abstreifdichtung schütz vor Verschmutzung & verhindert Wasseraustritt
- selbstspülender Sektoreinstellungs-Anschluss beugt Schmutzansammlungen vor
Wurfradius:
- Voll- und Teilkreis 40 - 360°, stufenlos einstellbar
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
Düsen:
- 8 verfügbare Düsen
- Werkseitig montierte Düse Nr. 3,0
- Düsenaustrittswinkel ca. 25° wahlweise 10°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffregner und -gehäuse
Abmessungen:
- Gesamthöhe: 28,7 cm
- Aufsteigerhöhe: 10,2 cm
- Modell: 18,5 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,1 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 7,6 bis 15,2 m
- Durchfluss 3,0 bis 36,6 l/min
- Wasserbedarf 0,17 bis 2,19 m³/Std- Niederschlagsraten i.M. 5 - 26 mm/Std
- empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
Zubehör (seperat bestellen):
- Ersatzdüsensatz (3504TREE)
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Einstellschlüssel zur Sektoreinstellung und Düsenwechsel (ROTORTOOL)

Weitere Suchbegriffe: Teil-/Vollkreismodell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.