Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Jumping Jet Rainbow Star Set farbiges Wasserspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase Jumping Jet Rainbow Star Set
Oase Jumping Jet Rainbow Star Set
Artikel-Nr.:
     265-50052
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052500522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Star Set

- farbiges, fernbedienbares Wasserspiel
- anschlussfertiges Komplettset
- Variationen aus Wassereffekten und Farben werden in Programmen abgespielt

Dieses Oase Jumping Jet Rainbow Star Set bietet ein Wasserspiel mit farbiger LED-Beleuchtung, was zusätzlich bequem per Fernbedienung auswählbar ist.

Technische Daten
- Strahldurchmesser: 12 mm
- Parabelhöhe: max. 2 m
- Parabelweite: max. 4 m
- Leistungsaufnahme: 32 W
- Gewicht: 17,5 kg
- Stromkabellänge: 10 m
- Lichtfarbe: RGB
- Gewicht: 12 kg
- Abmessungen: 478 x 305 x 355 mm

12 V Steuerungsbox:
- Nennspannung: 220 - 240 V / 50 Hz (primär), 12 V / AC (sekundär)
- Kabellänge primär: 10 m
- Handsender / Funkreichweite: max 80 m
- Abmessungen: 215 x 155 x 295 mm

Eigenschaften
- LED-Beleuchtung
- LED-Lichtintensität ist gleichbleibend
- Programme per Fernbedienung auswählbar
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Steuerungsbox (12 V-Master) ermöglicht zusätzlich den Anschluss des JumpingJet Rainbow Star Erweiterungssets
- bei Anschluss des Erweiterungssets: synchrone Steuerung durch eine Fernbedienung
- Lieferumfang: JumpingJet mit solidem Edelstahlfuß, Steuerungsbox (12 V-Master), Funkfernbedienung, schwarzer
Gewebeschlauch 4 m, 2 Edelstahl-Schlauchschellen, Steuerungskabel, Stromversorgungskabel 12 V

Edelstahlfuß
- neben dem robusten Korpus im hochwertigen Design sorgt der solide Edelstahlfuß für sicheren Stand und ermöglicht die individuelle Einstellung des Strahlwinkels
Steuerungsbox (12 V-Master)
- einfache Installation und Inbetriebnahme
- durch die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung können die fest eingestellten Programme bequem gewählt
werden
Programmierte Kombinationen
- diese bestehen aus den Farben blau, rot, weiß, grün, cyan (bläulich), magenta (rötlich), gelb und den Funktionen Strahlabschneider, Lauflicht und Zufallsprogramm in Regenbogenfarben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.973,04*
€ 2.347,9176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,33*
€ 2.308,9927
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.836,02*
€ 2.184,8638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,59*
€ 2.117,7121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,58*
€ 2.052,2502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.