Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Teichkescher rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Teichkescher
Profi Teichkescher
Profi Teichkescher Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052500782
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb

- geeignet zum Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten

Technische Daten
- Maschenweite: 0,5 mm
- Stielart: Teleskop
- Stiellänge min.: 113 cm
- Stiellänge max.: 190 cm
- Gesamtlänge max.: 230 cm
- Abmessungen: 40 x 30 x 20 cm

Eigenschaften
- geeignet zum Entfernen von feinen Algen und Pflanzenresten
- feinmaschiges und robustes Keschernetz für alle Arbeiten im und am Gartenteich
- bequemes Arbeiten durch Aluminium-Teleskopstiel
- Form: rechteckig

Weitere Suchbegriffe: fischkescher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
3
€ 6,95*
ab € 25,64*
€ 36,46*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 42,22*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,5116
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.