Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Eco Premium 12000,11400 l/h Filter-/Bachlaufpumpe mit 11400 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Eco Premium 12000,11400 l/h
Aquamax Eco Premium 12000,11400 l/h
Aquamax Eco Premium 12000,11400 l/h Bild2
Artikel-Nr.:
     265-50382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052503820
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- sichere 12 V-Technik

Dieses Modell gewährleistet eine hervorragende Energiebilanz, denn es verspricht eine zuverlässige Förderleistung bei einem noch geringeren Energieverbrauch.
Es besteht ein Schutz bei einem möglichen Trockenlauf oder bei einer Blockierung dank der Funktion "Environment Function Control".
Ein hoher Bedienkomfort ist durch ergonomische und leicht zugängliche Griffe gegeben.

Technische Daten
- Nennspannung: 230 V / 50 Hz, 12 V / DC
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Stromkabellänge: 2, 5 m (Netzteil) + 8 m
- Leistung: 190 l/min / 11400 l/h
- Wassersäule max: 3,2 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 / 50 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2" / 2"
- Filterzulauffläche: 1000 cm²
- Gewicht: 10,6 kg
- Grobschmutzförderung: max. 11 mm
- Abmessungen: 340 x 280 x 165 mm

Eigenschaften
- Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot
- sichere 12 V-Technik
- Einsatz in Schwimm- und Badeteichen
- Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- zusätzlicher patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- ergonomische und gut zugängliche Griffe
- getaucht und trocken aufstellbar
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch "Environment Function Control"
- hohes Qualitätsniveau

12 V-Netzteil:
- durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet
- muss mindestens 2 m vom Teich entfernt aufgestellt werden

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Aquamax Eco Premium 12000 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,52*
€ 797,9188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,26*
€ 788,0894
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,93*
€ 774,6067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,95*
€ 743,6905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,58*
€ 678,9902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.