Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamax Eco Classic 183 l/min / 11000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamax Eco Classic
Aquamax Eco Classic
Aquamax Eco Classic Bild2
Artikel-Nr.:
     265-51102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052511023
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe

- große Reinigungskraft
- organisches Design: nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar

Dieses Modell pumpt mit großer Reinigungskraft Teichwasser und Grobschmutzpartikel in einen Filter.
Das Besondere hierbei ist, dass es sich um ein organisches Design handelt, welches nahezu unsichtbar integrierbar ist.
Zudem ist das Modell äußerst sparsam, denn aufgrund des energieeffizienten Motors spart es laufend Strom.

Technische Daten
- Nennspannung: 220-240 V / 50Hz
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Stromkabellänge: 10 m
- Leistung: 183 l/min / 11000 l/h
- Wassersäule max: 3,3 m
- Anschluss Druckseite: 50 mm ; 2"
- Anschluss Saugseite: 50 mm ; 2"
- Anschlüsse Schlauch: 25 / 32 / 38 mm : 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Filterzulauffläche: 810 cm²
- Gewicht: 5 kg
- Grobschmutzförderung: max. 8 mm
- Abmessungen: 280 x 230 x 130 mm

Eigenschaften
- große Reinigungskraft
- organisches Design: nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar
- energieeffizient
- Einsatz an Schwimm- und Badeteichen
- getaucht und trocken aufstellbar
- Spezialschlauchtülle
- Überwurfmutter für verschiedene Schlauchtüllen

Weitere Suchbegriffe: Teichpumpe, Teichpumpen, bachlauf teichpumpe, Aquamax Eco Classic 11500 OASE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
1
€ 6,95*
ab € 295,34*
€ 361,74*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,68*
€ 399,50*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,74*
€ 430,4706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,07*
€ 424,9133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,38*
€ 406,2422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,60*
€ 392,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,34*
€ 351,4546
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.