Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase Düse Vulkan Vulkan 37 - 2,5 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase Düse Vulkan
Oase Düse Vulkan
Oase Düse Vulkan Bild2
Artikel-Nr.:
     265-52319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052523194
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe

- Fontänenaufsatz für vielfältige Wasserspiele

Technische Daten
- Anschluss: 25 mm ; 1"
- Strahldurchmesser: 2,5 mm
- Durchmesser der Fontäne: 65 - 250 cm (abhängig von Pumpe)
- Höhe der Fontäne: 80 - 450 cm (abhängig von Pumpe)

Eigenschaften
- 37 - strahlige Fontäne
- 3 - stufig
- Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: schaumquell, Vulkan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,1395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.