Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioSmart 18000 Durchlauffilter, für bis zu 18 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioSmart 18000
BioSmart 18000
BioSmart 18000 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-56776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052567761
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teichfilter oase

- für Gartenteiche
- zusätzliche Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung
- Anzeigen für Verschmutzungsgrad und Wassertemperatur

Dieses Modell besitzt einen Bodenablauf, der zu einer einfachen Entfernung von Grobschmutz dient.
Speziell dieses Modell BioSmart UVC 16000 garantiert ein klares Teichwasser aufgrund der Kombination einer
mechanisch-biologischen Reinigung mit einer effektiven UVC-Technologie.
Es ist leicht zu verstecken, weil man das Filtergehäuse zur Hälfte eingraben kann.

Technische Daten
- Anzahl Filterschwämme, blau: 2
- Anzahl Filterschwämme, rot: 1
- Anzahl Filterschwämme, grün: 1
- Anschlüsse Eingang: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Anschlüsse Ausgang: DN 75
- Anschlüsse Schmutzausgang: DN 50
- Liter pro Stunde max.: 5500 l/h
- Teichvolumen max.: 18 m³
- Teichvolumen (mit Fischbesatz) max.: 9 m³
- Teichvolumen (mit Koi): 4,5 m³
- Gewicht: 5,5 kg
- Abmessungen: 382 x 555 x 408 mm

Eigenschaften
- wenige Reinigungshandgriffe für die komfortable Wartung
- Bodenablauf für einfache Entfernung von Grobschmutz
- optimal abgestimmt auf die OASE Filter- und Bachlaufpumpen AquaMax
- leicht zu verstecken
- Temperaturanzeige


NItrifikations- und Denitrifikationszone:
- in den Schwämmen werden giftige Abbauprodukte wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit oder Nitrat wirksam abgebaut.

besonders einfache Wartung:
- nach Betätigung des Reinigungshebels kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden

Weitere Suchbegriffe: teich filter, BioSmart 18000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 151,65*
€ 189,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 373,33*
€ 454,03*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,21*
€ 225,1599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,97*
€ 223,6843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,42*
€ 212,3198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,27*
€ 208,5713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.