Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikronebler 360° (10 Stück) Wurfweite bis 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikronebler 360° (10 Stück)
Mikronebler 360° (10 Stück)
Mikronebler 360° (10 Stück) Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6016-FOG-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikronebler

Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar
Anschluss: 3/16" Gewinde

Technische Daten
Durchfluss: 9-18 l/h
Sektor: 360°
Wurfweite: 0,5 m
Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar
Anschluss: 3/16" Gewinde

Eigenschaften
Farbe: gelb

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.