Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosprüher 230°; VE10 39 l/h, Ww: bis 1,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrosprüher 230°; VE10
Mikrosprüher 230°; VE10
Mikrosprüher 230°; VE10 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6039-230-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrosprüher

- Wurfbild 2x 30° mit 1,7 m Wurfweite
- 3/16" Außengewinde
- Wasserdurchsatz 39 Liter pro Stunde
- Liefermenge 10 Stück

Mikrosprüher, 39 l/h Durchfluss, 230° Farbe: blau, Wurfweite: 0 - 1,7 m, Druckbreich: 1,0 - 1,8 bar, Anschluss: 3/16" Gewinde

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.