Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrosprüher, 59 l/h Durchfluss, 360°; VE10 59 l/h, Wurweite: 0-1,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrosprüher, 59 l/h Durchfluss, 360°; VE10
Mikrosprüher, 59 l/h Durchfluss, 360°; VE10
Mikrosprüher, 59 l/h Durchfluss, 360°; VE10 Bild2
Artikel-Nr.:
     265-6059-360-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrosprüher

Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar
Anschluss: 3/16" Gewinde

Technische Daten
Mikrosprüher, 59 l/h Durchfluss
Sektor: 360°
Wurfweite: 0 - 1,6 m
Druckbereich: 0,5 - 2,5 bar
Anschluss: 3/16" Gewinde

Eigenschaften
Farbe: grün

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.